イマオコーポレーション
CP6 MC2面ブロック(セルフカット オーバーハングタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38514165
CP6-4150-500S-4
195
40
200
55
320
¥
438,000
取扱い終了
返品不可
38514174
CP6-4200-500S-4
209
40
200
55
320
¥
469,000
取扱い終了
返品不可
38514183
CP6-4200-500S-5
237
50
200
55
320
¥
502,000
取扱い終了
返品不可
38514192
CP6-4250-500S-4
224
40
200
55
320
¥
493,000
取扱い終了
返品不可
38514201
CP6-4250-500S-5
256
50
200
55
320
¥
531,000
取扱い終了
返品不可
38514217
CP6-4150-500W-4
220
40
200
55
320
¥
486,000
取扱い終了
返品不可
38514226
CP6-4200-500W-4
238
40
200
55
320
¥
515,000
取扱い終了
返品不可
38514235
CP6-4200-500W-5
272
50
200
55
320
¥
555,000
取扱い終了
返品不可
38514244
CP6-4250-500W-4
256
40
200
55
320
¥
543,000
取扱い終了
返品不可
38514253
CP6-4250-500W-5
293
50
200
55
320
¥
586,000
取扱い終了
返品不可
38514262
CP6-4150-600S-4
225
40
200
55
320
¥
498,000
取扱い終了
返品不可
38514271
CP6-4200-600S-4
244
40
200
55
320
¥
531,000
取扱い終了
返品不可
38514287
CP6-4200-600S-5
279
50
200
55
320
¥
570,000
取扱い終了
返品不可
38514296
CP6-4250-600S-4
263
40
200
55
320
¥
561,000
取扱い終了
返品不可
38514305
CP6-4250-600S-5
302
50
200
55
320
¥
605,000
取扱い終了
返品不可
38514314
CP6-4150-600W-4
260
40
200
55
320
¥
555,000
取扱い終了
返品不可
38514323
CP6-4200-600W-4
279
40
200
55
320
¥
586,000
取扱い終了
返品不可
38514332
CP6-4200-600W-5
321
50
200
55
320
¥
635,000
取扱い終了
返品不可
38514341
CP6-4250-600W-4
300
40
200
55
320
¥
621,000
取扱い終了
返品不可
38514357
CP6-4250-600W-5
346
50
200
55
320
¥
674,000
取扱い終了
返品不可
38514366
CP6-4150-700S-4
255
40
200
55
320
¥
556,000
取扱い終了
返品不可
38514375
CP6-4200-700S-4
279
40
200
55
320
¥
591,000
取扱い終了
返品不可
38514384
CP6-4200-700S-5
321
50
200
55
320
¥
642,000
取扱い終了
返品不可
38514393
CP6-4250-700S-4
302
40
200
55
320
¥
630,000
取扱い終了
返品不可
38514402
CP6-4250-700S-5
348
50
200
55
320
¥
681,000
取扱い終了
返品不可
38514411
CP6-4150-700W-4
295
40
200
55
320
¥
622,000
取扱い終了
返品不可
38514427
CP6-4200-700W-4
320
40
200
55
320
¥
658,000
取扱い終了
返品不可
38514436
CP6-4200-700W-5
370
50
200
55
320
¥
717,000
取扱い終了
返品不可
38514445
CP6-4250-700W-4
345
40
200
55
320
¥
697,000
取扱い終了
返品不可
38514454
CP6-4250-700W-5
399
50
200
55
320
¥
761,000
取扱い終了
返品不可
38514463
CP6-5200-600S-4
345
40
250
75
400
¥
708,000
取扱い終了
返品不可
38514472
CP6-5200-600S-5
394
50
250
75
400
¥
766,000
取扱い終了
返品不可
38514481
CP6-5250-600S-4
367
40
250
75
400
¥
741,000
取扱い終了
返品不可
38514497
CP6-5250-600S-5
420
50
250
75
400
¥
803,000
取扱い終了
返品不可
38514506
CP6-5200-600W-4
380
40
250
75
400
¥
764,000
取扱い終了
返品不可
38514515
CP6-5200-600W-5
437
50
250
75
400
¥
830,000
取扱い終了
返品不可
38514524
CP6-5250-600W-4
404
40
250
75
400
¥
799,000
取扱い終了
返品不可
38514533
CP6-5250-600W-5
464
50
250
75
400
¥
869,000
取扱い終了
返品不可
38514542
CP6-5200-700S-4
391
40
250
75
400
¥
789,000
取扱い終了
返品不可
38514551
CP6-5200-700S-5
451
50
250
75
400
¥
856,000
取扱い終了
返品不可
38514567
CP6-5250-700S-4
417
40
250
75
400
¥
828,000
取扱い終了
返品不可
38514576
CP6-5250-700S-5
481
50
250
75
400
¥
900,000
取扱い終了
返品不可
38514585
CP6-5200-700W-4
433
40
250
75
400
¥
855,000
取扱い終了
返品不可
38514594
CP6-5200-700W-5
500
50
250
75
400
¥
934,000
取扱い終了
返品不可
38514603
CP6-5250-700W-4
460
40
250
75
400
¥
898,000
取扱い終了
返品不可
38514612
CP6-5250-700W-5
532
50
250
75
400
¥
981,000
取扱い終了
返品不可
38514621
CP6-5200-800S-4
438
40
250
75
400
¥
869,000
取扱い終了
返品不可
38514637
CP6-5200-800S-5
507
50
250
75
400
¥
951,000
取扱い終了
返品不可
38514646
CP6-5250-800S-4
468
40
250
75
400
¥
915,000
取扱い終了
返品不可
38514655
CP6-5250-800S-5
542
50
250
75
400
¥
999,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ