※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用滴下ロート
セミ・ミクロ 平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514194
品番
3744-20-1M
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様の平衡形滴下ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
平衡形
容量(mL)
20
L
135
D
Φ28
C
41638
目盛
(数字)10mL毎
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0187-90
目盛間隔(mL)
1
J1
15/20
J2
15/20