※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
粉末ロート 3764シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514614
品番
3764-75
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質
硼珪酸ガラス
種別
Φ75
形状
円錐形
d
Φ18
L
50
アズワン品番
61-0188-40
DN
Φ75(内径)