※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
粉末ロート 3764シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514648
品番
3764-120
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
足が太く、紛体を仕込みやすいロートです。
材質
硼珪酸ガラス
種別
Φ120
形状
円錐形
d
Φ25
L
60
アズワン品番
61-0188-43
DN
Φ120(内径)