8425【ワケあり】 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 38514905 8425【ワケあり】 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 38514905 8425【ワケあり】 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 38514905 8425【ワケあり】 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 38514905 8425【ワケあり】 3WAYポンチョ ファシル(FACIL) 38514905

3WAYポンチョ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード38514905 品番8425【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別) アウトレット
¥4,6983,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両手が自由に使える3WAYタイプの高品質ポンチョ。
災害時や野外での防寒対策。撥水・軽量素材のレインウェア。災害時や野外でのトイレの目隠し。
前後30cmの反射テープ付きで夜間も安心。
緊急時の目印になるレスキューカラーのオレンジ色。
耐温度域-28℃〜80℃の丈夫な素材を使用。
チャック式パッケージで繰り返し使えます。
ゆったりサイズでトイレや着替えの際の目隠しに。
しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様反射テープ付、静音タイプ、繰り返し使える 質量(g)100 幅(cm)約130 丈(cm)約105 袖口幅(cm)約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする