OD361405BCR【ワケあり】 LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 38515176 OD361405BCR【ワケあり】 LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 38515176

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 色(本体)オフホワイト 消費電力(W)6.7 注文コード38515176 品番OD361405BCR【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9984,798
この商品は埋込穴・色・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K〜6500Kまで、明るさは最大範囲100〜1%まで設定することができます

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)6.7 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)584 配光角度(°)92 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25 調色の可否
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする