※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38515201
品番
SAK-150W【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,798
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
1470
取付座(mm)
126×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
210〜198
材質(車輪)
ゴム(SBR)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
113-7322
軸径(Φmm)
20
リム幅(mm)
45
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
56
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11.5
偏心(mm)
35〜48
キャスタータイプ
プレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪