曜日別特売
CS-W-1060【ワケあり】 六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ 38515560

六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本(50本)注文コード38515560品番CS-W-1060【ワケあり】
在庫数量:残り9点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8982,098

環境負荷の少ない三価クロメート品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●寸法(mm)d:M10●寸法(mm)L:60●ねじピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):32●強度区分:10.9●首下長(mm):60●頭部径(mm):16●頭部高さ(mm):10●六角穴深さ(mm):5●六角穴対辺寸法(mm):8●ねじ径(mm):10●ねじ径(mm):10●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:三価クロメート(白)●質量:2.33kgアズワン品番65-5863-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする