PERMA
PERMAの グリース用注入器
PERMAの グリース用注入器用交換部品
パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38515569
品番
101396【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
161-2334
材質/仕上
ポリアミド(PA)、プリストル馬毛
質量(g)
35
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
20