カウンター一体形洗面器L-275タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 穴タイプカラン:FCR 注文コード38515901 品番L-275FCR/BW1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は穴タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ピュアホワイト 穴タイプカラン:FCR 寸法(mm)690×370 容量(L)5 仕様ハイパーキラミック 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする