イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収システム
イチネンTASCOの フロン/冷媒回収ボンベ
回収用ヘッダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38516707
品番
TA110V-32
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ
3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮
各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)
260×250×40
種類
ボールバルブ:各分岐ポート
ポート数
分岐:8
最高使用圧力(MPa)
4.2
接続ポート径
3/8"フレア