曜日別特売
HCFS1000X6X100 フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 38518159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCFS1000X6X100 フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 38518159
HCFS1000X6X100 フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 38518159

フレキシフレームサイド(1個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード38518159品番HCFS1000X6X100
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

H2Bの両端に吊り下げ、レベルバーなどを取り付け可能です。さまざまなワークサイズに合わせて取付ピッチが変えられます。使用しないイヤー(レベル用接点)のマスキングにはGAQM6X30がおすすめです。

材質質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする