曜日別特売
H2B900X100A サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所 38518229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2B900X100A サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所 38518229
H2B900X100A サスペンションビームH2B-A(50個入) 岩田製作所 38518229

サスペンションビームH2B-A(50個入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(50箱)注文コード38518229品番H2B900X100A
販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。

材質質量(g)43100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする