曜日別特売
H2B1100X100A-P サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所 38518265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2B1100X100A-P サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所 38518265
H2B1100X100A-P サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所 38518265

サスペンションビームH2B-A(1個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード38518265品番H2B1100X100A-P
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。

材質質量(g)1051
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする