茂木和哉 洗濯槽クリーナー 塩素系粉末タイプ (縦型・ドラム式両用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38518710 品番C01396
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗濯槽のカビやニオイを塩素パワーで分解します。除菌・カビ除去率99.99%(すべての菌・カビに効果があるわけではありません)。縦型洗濯機・ドラム式洗濯機どちらにも使用できます。粉末タイプなので液ハネしません。液体に比べてコンパクトなのでストックにも便利です。1回分(全量300gを1回で使用してください)。

用途洗濯槽の洗浄 成分ジクロロイソシアヌル酸塩、メタケイ酸ナトリウム、安定化剤(けい酸塩)、調整剤、キレート剤、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル) 液性アルカリ性 使用の目安半年〜1年に1回 正味量300g 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は食べられない。本来の用途以外に使用しない。体調がすぐれない方や心臓病・呼吸器疾患等の方は使わない。お湯(40℃以上)は絶対に使用しない。必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や他の洗剤・漂白剤などが混ざると有毒な塩素ガスが発生して危険。粉や溶かした液が目や皮膚につかないよう注意する。粉や溶かした液が衣類や床につくと脱色・変質のおそれがあるので充分注意する。使用時は炊事用手袋、マスク、目の保護具(眼鏡)を着用する。粉が舞うおそれがあるので袋はゆっくり開ける。充分に換気をして使用する。重いものを上に置いたり、強い衝撃を与えない。子供の手の届く場所に置かない。他の容器に移し替えない。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする