SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用ブラケット
DブラケットクロスSブラックキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38518737
品番
SFK-045B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
セット内容
DブラケットクロスSブラック×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
材質
【ブラケット】アルミダイカスト、カチオン電着塗装【ボルト】クロメート黒
質量(g)
14(単品)
RoHS指令(10物質対応)
対応