ルームエアコン(Tシリーズ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38518755 品番 RAS-2215T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様省エネルギー法に基づく区分名:T 質量(kg)室内機/10、室外機/20.5 種類冷房・暖房兼用スプリット形 電源(V)単相100 消費電力(W)【冷房】550(130〜800)、【暖房】455(110〜1190) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機/250×795×230、室外機/530×660×240 運転音(dB)室内機/室外機【冷房】:57、室内機/【暖房】59、室外機/【暖房】57 運転電流(A)【冷房】6.47、【暖房】5.35(最大15.0) 面積(m2)木造南向き和室:【冷房】10、【暖房】8、鉄筋アパート南向き洋室:【冷房】15、【暖房】10 冷房能力(kW)2.2(0.7〜3.1) 暖房能力(kW)2.2(0.5〜3.9) 通年エネルギー消費効率(APF)5.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする