ルームエアコン(Tシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38518780 品番 RAS-4025T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様省エネルギー法に基づく区分名:V 質量(kg)室外機/33、室内機/10 種類冷房・暖房兼用スプリット形 電源(V)単相200 消費電力(W)【冷房】1380(155〜1450)、【暖房】1480(145〜2750) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機/250×795×230、室外機/550×780×290 運転音(dB)室内機/室内機【冷房】61、室内機/【暖房】61、室外機/【暖房】62 運転電流(A)【冷房】7.19、【暖房】7.63(最大15.0) 面積(m2)木造南向き和室:【冷房】【暖房】18、鉄筋アパート南向き洋室:【暖房】23、【冷房】28 冷房能力(kW)4.0(0.7〜4.3) 暖房能力(kW)5.0(0.6〜6.9) 通年エネルギー消費効率(APF)4.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする