仕様省エネルギー法に基づく区分名:V
質量(kg)室内機/室外機:14
種類冷房・暖房兼用スプリット形
電源(V)単相200
消費電力(W)【冷房】2100 (160〜2200)、【暖房】1950 (150〜2830)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機/室外機/:250×798×352
運転音(dB)【冷房】64、【暖房】65
運転電流(A)【冷房】11.05、【暖房】10.3 (最大20.0)
面積(m2)木造南向き和室:【暖房】24、【冷房】25、鉄筋アパート南向き洋室:【暖房】30、【冷房】39
冷房能力(kW)5.6 (0.7〜5.7)
暖房能力(kW)6.7 (0.6〜8.8)
通年エネルギー消費効率(APF)5