モノタロウの 運搬機器
モノタロウの カゴ台車
モノタロウの カゴ台車オプション
中間棚板 カゴ台車用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
モノタロウカゴ台車(注文コード:52570010、75330606)
注文コード
38518859
品番
-
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カゴ台車に中間棚を追加することで、仕切りができ、高さの異なる荷物を重ねることなく積載することが可能です。
荷物の整理や積載効率の向上に役立ちます。
用途
モノタロウカゴ台車用中間棚板
仕様
サイドフック固定式
適合機種
モノタロウカゴ台車(注文コード:52570010、75330606)
材質
スチール
質量(kg)
8.5
色
アイボリー
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横)(mm)
740×1015
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※棚ごと、またはカゴ台車全体の耐荷重を必ず確認し、ご使用してください。
※安定した状態で装着されているか確認してください。