エフコテープ2号

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38518868 品番エフコ2-W20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。

用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用 仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 伸び(%)常温:450 粘着力(N/20mm)30 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:4 テープ自己融着テープ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好 絶縁破壊強度(kV/mm)30
注意
※テープ巻する前に対象物の表面を十分に清掃した後、テープにしわがよらない様にテープ幅が1〜2mm狭く成る程度に軽く引張ながら1/2重ねで巻く。引張過ぎはずれ込むので注意!寒冷地のご使用は室温程度に温めて使用する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする