古河電工パワーシステムズ
古河電工パワーシステムズの ビニールテープ
古河電工パワーシステムズの ビニールテープ一般用途
エフコテープ1号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38518877
品番
エフコ1-W20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途
電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。
仕様
自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
硬さ
31(針入度)
伸び(%)
常温:1000以上、加熱老化後:1000以上
体積抵抗率(MΩcm)
1×10
16
(20℃)
引張強度(N/mm
2
)
常温:0.5、加熱老化後:0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁破壊強度(kV/mm)
30