古河電工パワーシステムズ
古河電工パワーシステムズの 安全保護テープ
古河電工パワーシステムズの すべり止めテープ
バルコテープ(幅40)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
38518895
品番
バルコW40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途
電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。
仕様
耐オゾン性:良好
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
機能
防水・補修・傷防止
伸び(%)
500
粘着力(N/20mm)
100(重ね合わせ)
耐油性
良好
引張強度(N/mm
2
)
8
耐候性
良好
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
良好
注意
※セパレーターをはがして使用します。テープ巻する前に対象物の表面を十分に清掃した後、テープにしわがよらない様に対象物に密着する程度(20%程度伸ばして)軽く引張ながら1/2重ねで巻いてください。引張過ぎはずれ込むのでご注意ください。巻き終わりは伸ばさないで、良く抑えつけてなじませてください。