APS-I・APS-E フランジマウントモジュール・トップマウントモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38518907 品番APS140-E
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。
トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。
本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)高品質硬化スチール 質量(g)4500 タイプトップ 使用圧力(MPa)0.6 口金3(本) 外径(Φmm)106.8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)(通常時)8 (増圧時)18 材質(口金)高品質硬化スチール 表面処理(口金)防食処理 硬度(本体)HRC50〜60 硬度(口金)HRC62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする