イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングピン
APS140-M クランプピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38518943
品番
APS140-M16A
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)
37.5
質量(g)
180
タイプ
基準
外径(Φmm)
39.3
ねじ寸法
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応