BS1 フランジシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)40 注文コード38519232 品番BS1-20-25
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は寸法A・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る

位置決めと固定が同時に行えます。
(サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。

寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)10 寸法C(mm)44.5 寸法E(mm)3 質量(g)230 寸法D(Φmm)20 最大締圧力(kN)13.3 サブプレート厚さ(mm)25±0.13 最大レンチ締付トルク(N・m)5.3 最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする