イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BLN1 ライナーブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519302
品番
BLN1-20-20
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
サブプレート穴加工寸法(Φmm)
35(+0.028/+0.018)
適合フランジ
BS1-20
寸法A(Φmm)
20(+0.018/+0.005)
寸法B(Φmm)
35
寸法C(mm)
20(-0.25/-0.50)
質量(g)
102