イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BLN1 ライナーブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519336
品番
BLN1-25-25
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
サブプレート穴加工寸法(Φmm)
35(+0.028/+0.018)
適合フランジ
BS1-25
寸法A(Φmm)
25(+0.018/+0.005)
寸法B(Φmm)
35
寸法C(mm)
25(-0.25/-0.50)
質量(g)
91