イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BB1 リバースマウントブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519345
品番
BB1-13
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.1
寸法B(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
20(+0.04/+0.03)
寸法D(Φmm)
13
質量(g)
20
適合フランジ
BS1-13