イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BB1 リバースマウントブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519372
品番
BB1-25
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
21
寸法B(Φmm)
40.2
寸法C(Φmm)
35(+0.04/+0.03)
寸法D(Φmm)
25
質量(g)
80
適合フランジ
BS1-25