イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BB2 ボルトインマウントブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
11.56
寸法C(Φmm)
13
注文コード
38519381
品番
BB2-13
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法C
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
11.56
寸法B(Φmm)
35(-0.01/-0.02)
寸法C(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
4.4
寸法E(mm)
7.6
寸法F(mm)
4.5
寸法G(Φmm)
25
質量(g)
60
適合フランジ
BS1-13