BB2 ボルトインマウントブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)11.56 寸法C(Φmm)16 注文コード38519397 品番BB2-16
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法A・寸法Cなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)11.56 寸法B(Φmm)37(-0.01/-0.02) 寸法C(Φmm)16 寸法D(Φmm)4.4 寸法E(mm)7.6 寸法F(mm)4.5 寸法G(Φmm)29 質量(g)60 適合フランジBS1-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする