BB2 ボルトインマウントブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)19.94 寸法C(Φmm)25 注文コード38519415 品番BB2-25
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・寸法Cなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)19.94 寸法B(Φmm)55(-0.01/-0.02) 寸法C(Φmm)25 寸法D(Φmm)6.4 寸法E(mm)11 寸法F(mm)7 寸法G(Φmm)42 質量(g)200 適合フランジBS1-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする