寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)10
寸法C(mm)39.5
寸法D(Φmm)20
寸法F(Φmm)25
寸法G(mm)10
寸法Hmin(mm)16.5
質量(g)210
タイプノブ
締付トルク(N・m)(参考)0.6
最大締圧力(kN)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径EM6
サブプレート厚さ(mm)20±0.05
最大レンチ締付トルク(N・m)-
許容締付トルク(N・m)-
締付力(kN)(参考)1.5
適合クランプレバー-
適合ノブBTS-M6×40
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:25