BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38519494 品番 BS1-25×25-S
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)10 寸法C(mm)49 寸法D(Φmm)25 寸法F(Φmm)30 寸法G(mm)10 寸法Hmin(mm)21 質量(g)360 タイプノブ 締付トルク(N・m)(参考)1.0 最大締圧力(kN)- RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径EM8 サブプレート厚さ(mm)25±0.05 最大レンチ締付トルク(N・m)- 許容締付トルク(N・m)- 締付力(kN)(参考)2.5 適合クランプレバー- 適合ノブBTS-M8×50 最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする