BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38519503 品番 BS1-13×13-H
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具(六角レンチ)不要。
クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)22 寸法B(mm)6 寸法C(mm)27.6 寸法D(Φmm)13 寸法F(Φmm)40 寸法G(mm)31 寸法Hmin(mm)33.5 質量(g)80 タイプクランプレバー 締付トルク(N・m)- 最大締圧力(kN)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径EM5 サブプレート厚さ(mm)13±0.05 最大レンチ締付トルク(N・m)1.2 許容締付トルク(N・m)1 締付力(kN)(許容)2.7 適合クランプレバーFKR5×25-BR 適合ノブ- 最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:20、BB2使用時:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする