寸法A(Φmm)45
寸法B(mm)10
寸法C(mm)44
寸法D(Φmm)25
寸法F(Φmm)65
寸法G(mm)42.5
寸法Hmin(mm)48.5
質量(g)360
タイプクランプレバー
締付トルク(N・m)-
最大締圧力(kN)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径EM8
サブプレート厚さ(mm)20±0.05
最大レンチ締付トルク(N・m)11
許容締付トルク(N・m)9
締付力(kN)(許容)23
適合クランプレバーFKR8×40-BR
適合ノブ-
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:25、BB2使用時:30