BTS フランジシャンク用ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38519582 品番 BTS-M5×25
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)25 寸法C(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)1.2 寸法G(mm)30 質量(g)16 適合フランジBS1-13×13-S 寸法F(Φmm)3 寸法AM5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする