BTS フランジシャンク用ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38519607 品番 BTS-M6×40
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)40 寸法C(mm)10 寸法D(mm)25 寸法E(mm)1.5 寸法G(mm)50 質量(g)48 適合フランジBS1-16×20-S・BS1-20×20-S 寸法F(Φmm)4 寸法AM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする