イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BTS フランジシャンク用ノブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38519616
品番
BTS-M6×50
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
1.5
寸法G(mm)
60
質量(g)
50
適合フランジ
BS1-16×25-S・BS1-20×25-S
寸法F(Φmm)
4
寸法A
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応