BTS フランジシャンク用ノブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38519634 品番 BTS-M8×50
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)50 寸法C(mm)10 寸法D(mm)30 寸法E(mm)2.4 寸法G(mm)60 質量(g)75 適合フランジBS1-25×25-S 寸法F(Φmm)5 寸法AM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする