QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)50 注文コード38519652 品番QLSND28-05
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はクランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

下押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)

寸法A(mm)20 寸法B(mm)6 寸法C(mm)17 寸法D(mm)43 寸法E(mm)88 寸法F(mm)10 寸法G(mm)5 寸法H(mm)40 寸法J(mm)28 寸法K(mm)10 寸法L(mm)31 寸法M(mm)3 寸法N(mm)5.3 寸法P(mm)(max.)140 寸法Q(mm)46 寸法R(mm)5.3 寸法S(mm)65 寸法T(mm)10 寸法U(mm)20 寸法V(mm)38.5 寸法W(mm)M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15 クランプ力(N)50 質量(g)390 レバー荷重(N)12 クランプストローク(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする