QLSND スナップクランプ(ダウンタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)60 注文コード38519677 品番QLSND30-06
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はクランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

下押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)

寸法A(mm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)98 寸法F(mm)12 寸法G(mm)6 寸法H(mm)42 寸法J(mm)30 寸法K(mm)10 寸法L(mm)32.5 寸法M(mm)6 寸法N(mm)6.4 寸法P(mm)(max.)158 寸法Q(mm)53 寸法R(mm)5.3 寸法S(mm)75 寸法T(mm)12 寸法U(mm)26 寸法V(mm)38.5 寸法W(mm)M5×0.8-35L 不完全ねじ部 15 クランプ力(N)60 トラスコ品番342-0051 質量(g)520 レバー荷重(N)12 クランプストローク(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする