イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(N)
50
注文コード
38519704
品番
QLSNS28-05
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
28
寸法F(mm)
63
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
22
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
33
寸法M(mm)
(max.)133
寸法N(mm)
101
寸法R(mm)
20
クランプ力(N)
50
ストローク(mm)
(突き出し)12
質量(g)
370
寸法A(mm)
20
寸法E(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
9
クランプストローク(mm)
1.5
角度P(°)
50
角度Q(°)
50