イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(N)
70
注文コード
38519722
品番
QLSNS30-07
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
80
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
33
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
38
寸法M(mm)
(max.)157
寸法N(mm)
131
寸法R(mm)
26
クランプ力(N)
70
ストローク(mm)
(突き出し)22
質量(g)
500
寸法A(mm)
25
寸法E(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
6
クランプストローク(mm)
1.5
角度P(°)
45
角度Q(°)
60