QLSNS スナップクランプ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)140 注文コード38519731 品番QLSNS30-14
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はクランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

横押しタイプ。
操作性に優れたグリップ付きレバー。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)42 寸法C(mm)42 寸法D(mm)30 寸法F(mm)80 寸法G(mm)6 寸法H(mm)33 寸法J(mm)6.5 寸法K(mm)6 寸法L(mm)38 寸法M(mm)(max.)157 寸法N(mm)131 寸法R(mm)26 クランプ力(N)140 ストローク(mm)(突き出し)22 質量(g)500 寸法A(mm)25 寸法E(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)18 クランプストローク(mm)1.5 角度P(°)45 角度Q(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする