イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
8
注文コード
38519932
品番
QLPDH500R
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
寸法A(mm)
63(±0.01)
寸法E(mm)
41.1
寸法F(mm)
180
寸法H(mm)
2.5
寸法J(mm)
12
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
M10×1.5-18L
質量(g)
2200
寸法D(Φmm)
16(F7)
寸法C(Φmm)
34
寸法B(Φmm)
80
寸法G(Φmm)
28
レバー荷重(N)
600
クランプ力(kN)
8
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
ワークの厚み公差(mm)
±0.8