イマオコーポレーション
QLSWC スイングクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38520124
品番
QLSWC100R-NP
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
45.8
寸法F(mm)
49
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
22
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
11.5
寸法L(mm)
8
寸法M(mm)
4.3
寸法N(mm)
50
寸法Q(mm)
36
寸法R(mm)
6
寸法S(mm)
22.8
寸法T(mm)
M4×0.7
寸法W(mm)
8
ストローク(mm)
(早送り)0.8
質量(g)
112
タイプ
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
30
寸法D(Φmm)
18
回転方向
右回転用
寸法P(Φmm)
15
寸法V(Φmm)
27
最大クランプ寸法(mm)
フラットクランプ(仕上面用)時:24.8(24.3~25.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:24.4(23.9~24.9)
最小クランプ寸法(mm)
フラットクランプ(仕上面用)時:22.8(22.3~23.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:22.4(21.9~22.9)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
1
寸法U(Φmm)
4.3