QLSWC スイングクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38520133 品番QLSWC100L-NP
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法E(mm)45.8 寸法F(mm)49 寸法G(mm)26 寸法H(mm)22 寸法J(mm)6 寸法K(mm)11.5 寸法L(mm)8 寸法M(mm)4.3 寸法N(mm)50 寸法Q(mm)36 寸法R(mm)6 寸法S(mm)22.8 寸法T(mm)M4×0.7 寸法W(mm)8 ストローク(mm)(早送り)0.8 質量(g)112 タイプ無電解ニッケルメッキ 寸法A(mm)30 寸法D(Φmm)18 回転方向左回転用 寸法P(Φmm)15 寸法V(Φmm)27 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:24.8(24.3〜25.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:24.4(23.9〜24.9) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:22.8(22.3〜23.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:22.4(21.9〜22.9) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 寸法U(Φmm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする