寸法B(mm)14
寸法C(mm)23
寸法E(mm)61.3
寸法F(mm)66
寸法G(mm)35
寸法H(mm)30
寸法J(mm)8
寸法K(mm)15.3
寸法L(mm)10
寸法M(mm)5.3
寸法N(mm)63
寸法Q(mm)45
寸法R(mm)8
寸法S(mm)28.5
寸法T(mm)M5×0.8
寸法W(mm)10
ストローク(mm)(早送り)1.1
質量(g)250
タイプ無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)40
寸法D(Φmm)23
回転方向左回転用
寸法P(Φmm)20
寸法V(Φmm)34
最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:33.3(32.6〜34)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:34.2(33.5〜34.9)
最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:31.3(30.6〜32)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:32.2(31.5〜32.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.4
寸法U(Φmm)5.3